Utičnica KUBIKO DVOSTRUKA Nadžbukno 16A 230V IP20 SME [613378]
- Linija proizvoda: KUBIKO
- Način montaže: Nadometna montaža
- Nazivna struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 230
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
- Boja: Smeđa
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.