Utičnica LEGRAND Soliroc Podžbukno 16A 250V Dječja zaštita IP55 IK10 S poklopcem [077835 - Soliroc]
- Linija proizvoda: LEGRAND
- Način montaže: Podometno
- Nazivna struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 250
- S većom zaštitom od dodira: Dječja zaštita
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP55
- Pokrov: S poklopcem
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.