Utičnica LIVINGLIGHT RCA Podžbukno 10A 250V IP2X 1M ANTR [L4269R]

ŠIFRA 1176902 EAN 8012199356181 LEGRAND L4269R
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LIVINGLIGHT
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivna struja (A): 10
  • Nazivni napon (V): 250
  • Prikladno za razred zaštite (IP): IP2X
  • Broj jedinica (M): 1
  • Boja: Antracit
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.