Utičnica LIVINGLIGHT Ugrađena instalacija 16A 230V 2M S poklopcem SIV [NT4141PW]

ŠIFRA 2603170 EAN 8012199788432 LEGRAND NT4141PW
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LIVINGLIGHT
  • Način montaže: Vgrajeno
  • Nazivna struja (A): 16
  • Nazivni napon (V): 230
  • Broj jedinica (M): 2
  • Pokrov: S poklopcem
  • Boja: siva
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.