Utičnica LIVINGLIGHT Ugrađena instalacija 16A 230V uz zaštitu djece IP2X 2M BIJ [N4141]

ŠIFRA 1166806 EAN 8012199000794 LEGRAND N4141
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LIVINGLIGHT
  • Način montaže: Vgrajeno
  • Nazivna struja (A): 16
  • Nazivni napon (V): 230
  • S većom zaštitom od dodira: uz zaštitu djece
  • Prikladno za razred zaštite (IP): IP2X
  • Broj jedinica (M): 2
  • Boja: bijela
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.