Utičnica LOGIQ Podžbukno 16A 250V Dječja zaštita NAR bv Unipack [VQ12ORXO-U - 4417021]

ŠIFRA 2789341 EAN 3831006988705 TEM ČATEŽ VQ12ORXO-U - 4417021
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LOGIQ
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivna struja (A): 16
  • Nazivni napon (V): 250
  • S većom zaštitom od dodira: Dječja zaštita
  • Boja: Narančasta
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.