Utičnica LOGIQ Podžbukno 16A 250V Dječja zaštita S poklopcem transparent BIJ bv Unipack [VQ13PTXO-U - 4417022]

ŠIFRA 2789342 EAN 3831006988729 TEM ČATEŽ VQ13PTXO-U - 4417022
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LOGIQ
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivna struja (A): 16
  • Nazivni napon (V): 250
  • S većom zaštitom od dodira: Dječja zaštita
  • Pokrov: S poklopcem
  • Boja: bijela
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.