Utičnica MODUL Podžbukno 10A 230V sa zaštitom IP20 1M ostalo SRE Blister [VM20ES-B - 4317835]
- Linija proizvoda: MODUL
- Način montaže: Podometno
- Nazivna struja (A): 10
- Nazivni napon (V): 230
- S većom zaštitom od dodira: sa zaštitom
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
- Broj jedinica (M): 1
- Pokrov: Ostalo
- Boja: Srebrna
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.