Utičnica MODUL Podžbukno 10A 250V Dječja zaštita IP20 1M ostalo SRE 2P EURO, Unipack [VM20ES-U - 6217835]
- Linija proizvoda: MODUL
- Način montaže: Podometno
- Nazivna struja (A): 10
- Nazivni napon (V): 250
- S većom zaštitom od dodira: Dječja zaštita
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
- Broj jedinica (M): 1
- Pokrov: Ostalo
- Boja: Srebrna
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.