Utičnica MODUL Podžbukno 16A 230V Dječja zaštita IP20 2M S poklopcem SRE/PROZ Blister [VM11ST-B - 4317833]
- Linija proizvoda: MODUL
- Način montaže: Podometno
- Nazivna struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 230
- S većom zaštitom od dodira: Dječja zaštita
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
- Broj jedinica (M): 2
- Pokrov: S poklopcem
- Boja: srebrna/prozirna
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.