Utičnica MODUL Podžbukno 16A 230V sa zaštitom IP20 2M ostalo ZEL Blister [VM10GR-B - 4317657]
- Linija proizvoda: MODUL
- Način montaže: Podometno
- Nazivna struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 230
- S većom zaštitom od dodira: sa zaštitom
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
- Broj jedinica (M): 2
- Pokrov: Ostalo
- Boja: Zelena
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.