Utičnica MODUL Podžbukno 16A 250V Dječja zaštita IP20 1M ostalo CRN Profipack [VM30SB-P - 6117690]
- Linija proizvoda: MODUL
- Način montaže: Podometno
- Nazivna struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 250
- S većom zaštitom od dodira: Dječja zaštita
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
- Broj jedinica (M): 1
- Pokrov: Ostalo
- Boja: Crna
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.