Utičnica MODUL Podžbukno 16A 250V IP20 1M ostalo BEŽ USKA, Unipack [VM20IW-U - 6217834]
- Linija proizvoda: MODUL
- Način montaže: Podometno
- Nazivna struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 250
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
- Broj jedinica (M): 1
- Pokrov: Ostalo
- Boja: Bež
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.