Utičnica MODUL Ugrađena instalacija 10A 250V Dječja zaštita 1M ANTR Unipack [VM20AT-U - 6218944]
- Linija proizvoda: MODUL
- Način montaže: Vgrajeno
- Nazivna struja (A): 10
- Nazivni napon (V): 250
- S većom zaštitom od dodira: Dječja zaštita
- Broj jedinica (M): 1
- Boja: Antracit
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.