Utičnica MODUL Ugrađena instalacija 10A 250V Dječja zaštita IP20 1M ostalo BIJ Unipack [VM20PW-U - 6217686]
- Linija proizvoda: MODUL
- Način montaže: Vgrajeno
- Nazivna struja (A): 10
- Nazivni napon (V): 250
- S većom zaštitom od dodira: Dječja zaštita
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
- Broj jedinica (M): 1
- Pokrov: Ostalo
- Boja: bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.