Utičnica MODUL Ugrađena instalacija 16A 250V Dječja zaštita 2M ANTR Profipack [VM10AT-P - 6118928]
- Linija proizvoda: MODUL
- Način montaže: Vgrajeno
- Nazivna struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 250
- S većom zaštitom od dodira: Dječja zaštita
- Broj jedinica (M): 2
- Boja: Antracit
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.