Utičnica MODUL Ugrađena instalacija 16A 250V Dječja zaštita IP20 2M ostalo CRN Unipack [VM31SB-U - 6238309]

ŠIFRA 2714412 EAN 3831006929951 TEM ČATEŽ VM31SB-U - 6238309
VTIČNICA SCHUKO/ITA P17/11+KS 2P+E 16A 250V~ 2M
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: MODUL
  • Način montaže: Vgrajeno
  • Nazivna struja (A): 16
  • Nazivni napon (V): 250
  • S većom zaštitom od dodira: Dječja zaštita
  • Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
  • Broj jedinica (M): 2
  • Pokrov: Ostalo
  • Boja: Crna
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.