Utičnica MODUL Ugrađena instalacija 16A 250V IP20 2M S poklopcem BIJ/BIJ Unipack [VE11PP-U - 3517527]
- Linija proizvoda: MODUL
- Način montaže: Vgrajeno
- Nazivna struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 250
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
- Broj jedinica (M): 2
- Pokrov: S poklopcem
- Boja: bjela/bjela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.