Utičnica NILOE Podžbukno 16A 230V 1D BIJ [764539]

ŠIFRA 2735131 EAN 3414971000919 LEGRAND 764539
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: NILOE
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivna struja (A): 16
  • Nazivni napon (V): 230
  • Broj jedinica (M): 1
  • Boja: bijela
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.