Utičnica NOVI MIKRO rinfuza bez okvira Podžbukno 16A 230V 1M S poklopcem BIJ [316514]
- Linija proizvoda: NOVI MIKRO
- Način montaže: Podometno
- Nazivna struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 230
- Broj jedinica (M): 1
- Pokrov: S poklopcem
- Boja: bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.