Utičnica OMEGA rinfuza bez okvira Podžbukno 16A 230V 1M BIJ [315481]
- Linija proizvoda: OMEGA
- Način montaže: Podometno
- Nazivna struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 230
- Broj jedinica (M): 1
- Boja: bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.