• Privatna
  • Utičnica POWER LINE 3f Nadžbukno 16A 400V IP44 S poklopcem BIJ

Utičnica POWER LINE 3f Nadžbukno 16A 400V IP44 S poklopcem BIJ [243.00]

ŠIFRA 2762809 EAN 8606007589061 ALING CONEL 243.00
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: POWER LINE
  • Način montaže: Nadometna montaža
  • Nazivna struja (A): 16
  • Nazivni napon (V): 400
  • Prikladno za razred zaštite (IP): IP44
  • Pokrov: S poklopcem
  • Boja: bijela
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.