Utičnica PRESTIGE LINE 3f Podžbukno 16A 400V BIJ [602.00]

ŠIFRA 2762785 EAN 8605029101008 ALING CONEL 602.00
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: PRESTIGE LINE
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivna struja (A): 16
  • Nazivni napon (V): 400
  • Boja: bijela
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.