Utičnica SCHNEIDER Nadžbukno 16A 250V uz zaštitu djece IP65 2M ostalo SIV [81139 - Final distribution d]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Način montaže: Nadometna montaža
- Nazivna struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 250
- S većom zaštitom od dodira: uz zaštitu djece
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP65
- Broj jedinica (M): 2
- Pokrov: Ostalo
- Boja: siva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.