Utičnica SEDNA Podžbukno 16A 230V sa zaštitom IP20 1D S poklopcem BIJ [SDN3100121]

ŠIFRA 1203709 EAN 8690495034530 SCHNEIDER ELECTRIC SDN3100121
Sedna – jednostruka utičnica, bočno uzemljenje – 16 A žaluzine, bez okvira, bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SEDNA
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivna struja (A): 16
  • Nazivni napon (V): 230
  • S većom zaštitom od dodira: sa zaštitom
  • Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
  • Broj jedinica (M): 1
  • Pokrov: S poklopcem
  • Boja: bijela
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.