Utičnica SYSTEM ital. Podžbukno 16A 230V sa zaštitom IP41 1M ostalo BIJ [GW21201]

ŠIFRA 1219278 EAN 8011564128378 GEWISS GW21201
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SYSTEM
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivna struja (A): 16
  • Nazivni napon (V): 230
  • S većom zaštitom od dodira: sa zaštitom
  • Prikladno za razred zaštite (IP): IP41
  • Broj jedinica (M): 1
  • Pokrov: Ostalo
  • Boja: bijela
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.