Utičnica SYSTEM švicarska Ugrađena instalacija 10A 250V IP20 1M BIJ [GW20351]

ŠIFRA 1117542 EAN 8011564114418 GEWISS GW20351
Utičnica Gewiss System bijele boje, Švicarska (type J12) 2P + E standard, ugradbene širine 1M, 10 A 250 V AC, bez poklopca, vijčana veza
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SYSTEM
  • Način montaže: Vgrajeno
  • Nazivna struja (A): 10
  • Nazivni napon (V): 250
  • Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
  • Broj jedinica (M): 1
  • Boja: bijela
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.