Spiralna zaštitna cijev Hellermanntyton Helawrap HWPP8 8mm PP CRN -60/110ST.C bezhalogen (pak = 25 m) [161-64101 - HWPP8-PP-BK]
ŠIFRA 2602493
EAN 5022660178184
Hellermanntyton
161-64101 - HWPP8-PP-BK
Spiralna zaštitna cijev Hellermanntyton Helawrap HWPP8 8 mm PP crna, -60 °C do 110 °C bez halogena, dužina 25 m
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Hellermanntyton
- Izvedba: Helawrap HWPP8
- Nazivni promjer (mm): 8
- Materijal: PP
- Boja: Črna
- Radna temperatura (ST.C): -60/110
- Bez halogena: brezhalogen
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.