Tipkalo CHORUS Podžbukno 1P NO BIJ 16A IP41 1M [GW10131]
ŠIFRA 1165081
EAN 8011564257849
GEWISS
GW10131
Tipkalo Gewiss Chorus za ugradnju u nosače, bijele boje, nazivna struja 16 A, ugradbene širine 1M, bez indikacije, vijčano pričvršćivanje vodiča.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: CHORUS
- Način montaže: Podžbukno
- Vrsta spajanja: 1P NO
- Boja: bijela
- Izmjerena struja (A): 16
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP41
- Broj jedinica (M): 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.