Utičnica za kabel CEE IEC 309 16A 50-500 v (100-300 Hz) zelenaV 4P IP44 10h ZEL [GW62705H]
ŠIFRA 2777795
EAN 8011564799653
GEWISS
GW62705H
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: IEC 309
- IEC jačina struje (A): 16
- Napon prema EN 60309-2 (V): 50-500V (100-300 Hz) zelena
- Broj polova (P): 4
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Namještanje sata (h): 10
- Identifikacijska boja: Zelena
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.