Utikač za kabel CEE IEC 309 32A 400V 3P IP44 9h Ravno CRV [GW60018H]
ŠIFRA 2609813
EAN 8011564796843
GEWISS
GW60018H
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: IEC 309
- IEC jačina struje (A): 32
- Napon prema EN 60309-2: 400V
- Broj polova (P): 3
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Namještanje sata (h): 9
- Smjer utičnog elementa: Ravno
- Identifikacijska boja: Crvena
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.