Utikač zidni CEE IEC 309 16A 230V 3P IP44 6h PLA [GW60404]
ŠIFRA 1015194
EAN 8011564010314
GEWISS
GW60404
Stenski vtikač CEE IEC 309, 3 polni v modri barvi. Nazivni tok 16 A. Zaščita IP44.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: IEC 309
- IEC jačina struje (A): 16
- Napon prema EN 60309-2: 230V
- Broj polova (P): 3
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Namještanje sata (h): 6
- Identifikacijska boja: Plava
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.