Interfon, ulazna jedinica MIKRA Nadžbukno SIV 2 tipki Video 4ž 169mm 106mm 29mm Za kit 1734/502 [1734/52 - MIKRA2]
- Linija proizvoda: MIKRA
- Način montaže: Nadžbukno
- Boja: siva
- Broj tipki za pozivanje: 2 tipki
- S kamerom: Video
- Instalacijska tehnologija: 4ž
- Visina (mm): 169
- Širina (mm): 106
- Dubina (mm): 29
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.