Video interfon BPT-PERLA / LITHOS 1 stan 2ž X1 Nadžbukno BIJ višebojno 3,5mm [62620450 - LVKITPEV04]

ŠIFRA 1204522 EAN 8004487023684 BPT 62620450 - LVKITPEV04
2 wires - X1 System single-house video entry kit, colour PERLA white series with recessed LITHOS. Composed of: PEV BI 3,5' colour video receiver, ice white colour, LVC/01 video entry panel with double-height pushbutton DPH, VAS/101 power supply.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: BPT-PERLA
  • Način montaže: Nadžbukno
  • Boja: bijela
  • Sustav slike: višebojno
  • Dijagonala zaslona (mm): 3,5
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.