Signalna truba ŽUPEVC 24V DC SIV 98dB IP65 velika [COHP582GT24 - 6820083000]

ŠIFRA 1013236 EAN 3830022582034 ŽUPEVC COHP582GT24 - 6820083000
Signalna hupa proizvajalca ŽUPEVC, napetost 24V DC (enosmerna), velika (fi74x180mm), material je iz PC / ABS, ima neprekinjen in pulzni ton, jakost zvoka 98dB/1m, IP65 zaščito, v sivi barvi ter tok 25mA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ŽUPEVC
  • Nazivni napon (V): 24
  • Vrsta struje: DC
  • Boja kućišta: siva
  • Glasnoća (dB): 98
  • Vrsta zaštite (IP): IP65
  • Izvedba: velika
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.