Signalna truba ŽUPEVC 230V AC SIV 98dB IP65 velika [COHP582GT230 - 6820088000]
- Linija proizvoda: ŽUPEVC
- Nazivni napon (V): 230
- Vrsta struje: AC
- Boja kućišta: siva
- Glasnoća (dB): 98
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Izvedba: velika
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.