Signalna truba ŽUPEVC 24V DC SIV 90dB IP65 mala [COHP582G24 - 6840083000]
- Linija proizvoda: ŽUPEVC
- Nazivni napon (V): 24
- Vrsta struje: DC
- Boja kućišta: siva
- Glasnoća (dB): 90
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Izvedba: mala
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.