Signalno svjetlo, bljeskajuće SCHNEIDER 120V AC CRV IP65 [XVBL8G4 - Control & Signalling]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Nazivni napon (V): 120
- Vrsta struje: AC
- Boja kapice: Crvena
- Vrsta zaštite (IP): IP65
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.