Signalno svjetlo, bljeskajuće SCHNEIDER 230V AC CRV IP65 [XVBL8M4 - Control & Signalling]

ŠIFRA 2620242 EAN 3389110844979 SCHNEIDER ELECTRIC XVBL8M4 - Control & Signalling
O 70 mm sign. semaf. – trepereći – crveni – IP65 – 230 V
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Nazivni napon (V): 230
  • Vrsta struje: AC
  • Boja kapice: Crvena
  • Vrsta zaštite (IP): IP65
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.