Signalno svjetlo, bljeskajuće SCHNEIDER 24V AC/DC ŽUT IP65 [XVBL6B8 - Control & Signalling]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Nazivni napon (V): 24
- Vrsta struje: AC / DC
- Boja kapice: Žuta
- Vrsta zaštite (IP): IP65
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.