Signalno svjetlo, bljeskajuće SCHNEIDER 24V AC/DC ŽUT IP65 [XVBL8B8 - Control & Signalling]

ŠIFRA 2620222 EAN 3389110844771 SCHNEIDER ELECTRIC XVBL8B8 - Control & Signalling
Žuta stroboskopska signalna svjetiljka
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Nazivni napon (V): 24
  • Vrsta struje: AC / DC
  • Boja kapice: Žuta
  • Vrsta zaštite (IP): IP65
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.