Zvono CHORUS 230V AC CRN Plastika 80dB IP40 8A [GW12602]

ŠIFRA 1170635 EAN 8011564269200 GEWISS GW12602
Zvono Gewiss Chorus crne boje, ugradbene širine 1 M, s vijčanim spajanjem, 230 V AC, glasnoća 80 dB na 1 m
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: CHORUS
  • Nazivni napon (V): 230
  • Vrsta struje: AC
  • Boja kućišta: Crna
  • Matarijal kućišta: Plastika
  • Glasnoća (dB): 80
  • Vrsta zaštite (IP): IP40
  • Potrošnja struje (A): 8
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.