Zvono LIVINGLIGHT 12V AC ANTR Plastika 5A [L4351/12]

ŠIFRA 1185292 EAN 8012199005041 LEGRAND L4351/12
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LIVINGLIGHT
  • Nazivni napon (V): 12
  • Vrsta struje: AC
  • Boja kućišta: Antracit
  • Matarijal kućišta: Plastika
  • Vrsta zaštite (IP): IP20
  • Potrošnja struje (A): 5
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.