Zvono LIVINGLIGHT 230V AC ANTR Plastika 80dB 8VA 1M [L4351/230]

ŠIFRA 2734272 EAN 8012199005065 LEGRAND L4351/230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LIVINGLIGHT
  • Nazivni napon (V): 230
  • Vrsta struje: AC
  • Boja kućišta: Antracit
  • Matarijal kućišta: Plastika
  • Glasnoća (dB): 80
  • Vrsta zaštite (IP): IP20
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.