• Privatna
  • Zvono SUNDI 230V AC BIJ Plastika 80dB IP20 BežičniA Za utičnicuM 52-melodije

Zvono SUNDI 230V AC BIJ Plastika 80dB IP20 BežičniA Za utičnicuM 52-melodije [ST-940 - SUN10000387]

ŠIFRA 2727844 EAN 5903669069720 ZAMEL ST-940 - SUN10000387
Bežično elektronsko zvono Zamel POP, s 52 različitih melodija zvona, baterijskim napajanjem 12 V, plastičnim kućištem bijele boje. Priloženo N/O baterijsko pozivno tipkalo IP20 bijele boje. Maksimalna glasnoća zvona je približno 80 dB.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SUNDI
  • Nazivni napon (V): 230
  • Vrsta struje: AC
  • Boja kućišta: bijela
  • Matarijal kućišta: Plastika
  • Glasnoća (dB): 80
  • Vrsta zaštite (IP): IP20
  • Potrošnja struje (A): Brezžični
  • Broj jedinica (M): Za vtičnico
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.