Zvono SUNDI 230V AC BIJ Plastika 81dB IP20 DI-DO 1-melodija [GNS-976/N-BIA - SUN10000170]
- Linija proizvoda: SUNDI
- Nazivni napon (V): 230
- Vrsta struje: AC
- Boja kućišta: bijela
- Matarijal kućišta: Plastika
- Glasnoća (dB): 81
- Vrsta zaštite (IP): IP20
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.