Zvono SUNDI 230V AC BIJ Plastika 85dB 1-melodija [GNS-248-BIA - SUN10000145]
- Linija proizvoda: SUNDI
- Nazivni napon (V): 230
- Vrsta struje: AC
- Boja kućišta: bijela
- Matarijal kućišta: Plastika
- Glasnoća (dB): 85
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.