Zvono SUNDI 230V AC BIJ Plastika 85dB IP20 BežičniA Za utičnicuM 2-melodije [DRS-982H - SUN10000006]
- Linija proizvoda: SUNDI
- Nazivni napon (V): 230
- Vrsta struje: AC
- Boja kućišta: bijela
- Matarijal kućišta: Plastika
- Glasnoća (dB): 85
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Potrošnja struje (A): Brezžični
- Broj jedinica (M): Za vtičnico
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.