Zvono SUNDI 230V AC BIJ Plastika 90dB IP20 14A 1-melodija [DNS-206-BIA - SUN10000056]
- Linija proizvoda: SUNDI
- Nazivni napon (V): 230
- Vrsta struje: AC
- Boja kućišta: bijela
- Matarijal kućišta: Plastika
- Glasnoća (dB): 90
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Potrošnja struje (A): 14
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.