Zvono SUNDI 230V AC bjela/zelena Plastika 91dB IP20 0,9A 1-melodija [DNS-902/N-ECR - SUN10000065]
- Linija proizvoda: SUNDI
- Nazivni napon (V): 230
- Vrsta struje: AC
- Boja kućišta: bjela/zelena
- Matarijal kućišta: Plastika
- Glasnoća (dB): 91
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Potrošnja struje (A): 0,9
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.